Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ WE-MI

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(3000個) 仕様シリーズ:WE-MI 、 インダクタンス:1 μH 、 許容差:±10% 、 最大直流電流:100mA 、 最大自己共振周波数:87MHz 、 パッケージ/ケース:1206 (3216M) 、 最大直流抵抗:400mΩ 、 コア材料:フェライト 、 寸法:3.2 x 1.6 x 1.1mm 、 奥行き:1.6mm 、 高さ:1.1mm 、 長さ:3.2mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 シールド:なし 、 Wurth 1206 WE-MIシリーズ磁気遮蔽インダクタ. Wurth WE MIの高品質多層表面実装インダクタは、磁気遮蔽構造を備え、低DC抵抗です。これらの多層インダクタは、優れたはんだ特性を持ち、温度ドリフトが小さく、幅広いインダクタンススペクトルが特長です。インダクタは、不要なカップリング効果を除去することにより、基板でのパッキング密度を最大化しています。. 用途. 通信 PC フィルタ回路 発振器回路 アダプタネットワーク 注文コード49007955 品番7447915
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は仕様・内容量17種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:WE-MI 、 インダクタンス:1 μH 、 許容差:±10% 、 最大直流電流:100mA 、 最大自己共振周波数:87MHz 、 パッケージ/ケース:1206 (3216M) 、 最大直流抵抗:400mΩ 、 コア材料:フェライト 、 寸法:3.2 x 1.6 x 1.1mm 、 奥行き:1.6mm 、 高さ:1.1mm 、 長さ:3.2mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 シールド:なし 、 Wurth 1206 WE-MIシリーズ磁気遮蔽インダクタ. Wurth WE MIの高品質多層表面実装インダクタは、磁気遮蔽構造を備え、低DC抵抗です。これらの多層インダクタは、優れたはんだ特性を持ち、温度ドリフトが小さく、幅広いインダクタンススペクトルが特長です。インダクタは、不要なカップリング効果を除去することにより、基板でのパッキング密度を最大化しています。. 用途. 通信 PC フィルタ回路 発振器回路 アダプタネットワーク RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする