JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・P・F合格
JIS T 8103 ED-P/C1合格(一般静電靴)
色ブラックサイズ(cm)24.5足幅3Eトラスコ品番405-9336形状ハイカット質量(kg)1種類静電安全靴長さ(cm)24.5(26.0cm)材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し)材質(ソール)合成ゴム2層標準質量(g/片足)625(26.0cm)機能踏抜き防止、耐熱性、静電気防止、耐滑性、耐久性材質(底部)ステンレス(踏抜き防止板)材質(先芯)ワイド樹脂アズワン品番64-8054-23耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVA2層カップインソール甲被タイプ紐タイプ(サイドファスナー付)靴タイプ革靴