内容量1リール(3000個)
仕様シリーズ:WE-PMI 、 インダクタンス:1 μH 、 最大直流電流:2.5A 、 最大自己共振周波数:60MHz 、 パッケージ/ケース:1008 (2520M) 、 最大直流抵抗:55mΩ 、 寸法:2.5 x 2 x 1mm 、 奥行き:2mm 、 高さ:1mm 、 長さ:2.5mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 シールド:あり 、 Wurth 1008 WE-PMIシリーズ積層パワーインダクタ(低RDC、高飽和電流). Wurth ElektronikのWE-PMIパワーインダクタはコンパクトな積層設計です。 最小7 m?という低いRDCを実現しています。 リフローはんだ付けが推奨されています。磁気的にシールドされている構造なので、クロストークが起こりません。 2.7 Aまでの高電流用途に適しています。. 1008ケースサイズ 低RDC 高い飽和電流 積層構造. 製品用途の情報. 低プロファイルの電子機器や携帯機器、たとえばタブレット、スマートフォン、カメラのような用途に適しています。 また、1 MHzを超える高スイッチング周波数のDC-DCコンバータにも推奨されます。
注文コード49008113
品番74479887210C