ESG3890ECO-W-24.0 エコマーク認定 高機能セフティスニーカー ESG3890eco ミドリ安全 49008233 ESG3890ECO-W-24.0 エコマーク認定 高機能セフティスニーカー ESG3890eco ミドリ安全 49008233 ESG3890ECO-W-24.0 エコマーク認定 高機能セフティスニーカー ESG3890eco ミドリ安全 49008233 ESG3890ECO-W-24.0 エコマーク認定 高機能セフティスニーカー ESG3890eco ミドリ安全 49008233 ESG3890ECO-W-24.0 エコマーク認定 高機能セフティスニーカー ESG3890eco ミドリ安全 49008233

エコマーク認定 高機能セフティスニーカー ESG3890eco

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 49008233 品番 ESG3890ECO-W-24.0
参考基準価格(税別)¥19,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ペットボトルのリサイクル繊維を使った人工皮革を採用したエコマーク認定商品です。最高水準の滑りにくさです。

ホワイト サイズ(cm)24 足幅3E トラスコ品番405-8356 形状ローカット 質量(g)620 種類静電セーフティーシューズ 材質(アッパー)人工皮革(リサイクル) 材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層) 機能静電気帯電防止、耐滑性 JIS規格JIS T8103ED-0/C2/人工皮革/S合格 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプ紐タイプ 材質(中敷)PEカップインソール 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/635/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする