アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 吊配管金具
デップSU吊タン付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49008566
品番
A10154
参考基準価格(税別)
¥9,811
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
適合管外径(Φmm)
139.8
呼び径
5
寸法H(mm)
145
寸法t(mm)
3.2
寸法D(mm)
36
寸法C(mm)
32
締付ボルト
M10×35
吊ボルト径
W1/2