内容量1袋(25個)仕様シリーズ:WE-MK 、 インダクタンス:100 nH 、 最大直流電流:100mA 、 最大自己共振周波数:850MHz 、 パッケージ/ケース:0402 (1005M) 、 最大直流抵抗:2.5Ω 、 コア材料:セラミック 、 寸法:1 x 0.5 x 0.5mm 、 奥行き:0.5mm 、 高さ:0.5mm 、 長さ:1mm 、 動作温度 Max:+120℃ 、 モールドタイプ:あり 、 Wurth 0402 WE-MKシリーズ積層セラミックインダクタ. Wurth WE-MKシリーズ0402積層セラミックインダクタは、高周波回路での使用に適しています。 巻線はセラミック基板に印刷されています。 これらのインダクタは、幅広い温度にわたり安定したインダクタンス、5 %、±0.3 NHのインダクタンス許容差、非常に高い自己共振周波数を備えています。 このシリーズには、リフロー又はウェーブはんだ付けが推奨されます。 このSMDインダクタに最適な用途には、ポケットベル、発振器、ラップトップ、PCMCIAカード、Bluethooth、ワイヤレスLAN、フィルタ回路などがあります。注文コード49008743品番744784101