Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ WE-MI

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(4000個) 仕様シリーズ:WE-MI 、 インダクタンス:100 nH 、 許容差:±10% 、 最大直流電流:250mA 、 最大自己共振周波数:255MHz 、 パッケージ/ケース:0805 (2012M) 、 最大直流抵抗:300mΩ 、 コア材料:フェライト 、 寸法:2 x 1.2 x 0.9mm 、 奥行き:1.2mm 、 高さ:0.9mm 、 長さ:2mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 シールド:なし 、 Wurth 0805 WE-MIシリーズ磁気遮蔽インダクタ. 磁気遮蔽インダクタ 不要なカップリング効果を除去することにより、基板でのパッキング密度を最大化 低直流抵抗 磁気遮蔽 小さい温度ドリフト 優れたはんだ特性 幅広いインダクタンススペクトル 寸法: 2.0 x 1.25 x 0.9 mm 動作温度: -25 → +85 ℃. 用途. 通信、コンピュータ、フィルタ回路、発振回路、アダプタネットワーク 10個単位で販売 注文コード49008759 品番7447902
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量17種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:WE-MI 、 インダクタンス:100 nH 、 許容差:±10% 、 最大直流電流:250mA 、 最大自己共振周波数:255MHz 、 パッケージ/ケース:0805 (2012M) 、 最大直流抵抗:300mΩ 、 コア材料:フェライト 、 寸法:2 x 1.2 x 0.9mm 、 奥行き:1.2mm 、 高さ:0.9mm 、 長さ:2mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 シールド:なし 、 Wurth 0805 WE-MIシリーズ磁気遮蔽インダクタ. 磁気遮蔽インダクタ 不要なカップリング効果を除去することにより、基板でのパッキング密度を最大化 低直流抵抗 磁気遮蔽 小さい温度ドリフト 優れたはんだ特性 幅広いインダクタンススペクトル 寸法: 2.0 x 1.25 x 0.9 mm 動作温度: -25 → +85 ℃. 用途. 通信、コンピュータ、フィルタ回路、発振回路、アダプタネットワーク 10個単位で販売 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする