内容量1袋(5個)
仕様シリーズ:WE-PMI 、 インダクタンス:110 nH 、 最大直流電流:4A 、 最大自己共振周波数:Minimum of 300MHz 、 パッケージ/ケース:1210 (3225M) 、 最大直流抵抗:7mΩ 、 寸法:3.2 x 2.6 x 1.2mm 、 奥行き:2.6mm 、 高さ:1.2mm 、 長さ:3.2mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 シールド:あり 、 Wurth Elektronic 1210 WE-PMI積層インダクタ. Wurth Elektronic WE-PMI 1210パワーインダクタは磁気シールド構造になっており、最高2.7 Aの高電流用途に適しています。 これらのパワーインダクタは、スマートフォン、ノートブック、デジタルカメラ、あらゆる超低プロファイルの電子機器に適しています。 他の用途には、スイッチング周波数の高いDC/DCコンバータがあります。. 低プロファイルバージョンも用意 リフローはんだ付け推奨 クロストークなし(構造に依存) 最小RD値: 7 mΩ
注文コード49008804
品番74479899111