WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 能動部品
WURTH ELEKTRONIKの 集積回路(IC)
Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ WE-PMI
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
インダクタンス:2.2 μH●許容差:±20%●最大直流電流:1.5A●最大自己共振周波数:60MHz●パッケージ/ケース:1008 (2520M)●最大直流抵抗:80mΩ●寸法:2.5 x 2 x 1mm●奥行き:2mm●高さ:1mm●長さ:2.5mm●動作温度 Max:+125℃●シールド:なし●Wurth 1008 WE-PMIシリーズ積層インダクタ
注文コード
49009319
品番
74479787222
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
86
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス:2.2 μH●許容差:±20%●最大直流電流:1.5A●最大自己共振周波数:60MHz●パッケージ/ケース:1008 (2520M)●最大直流抵抗:80mΩ●寸法:2.5 x 2 x 1mm●奥行き:2mm●高さ:1mm●長さ:2.5mm●動作温度 Max:+125℃●シールド:なし●Wurth 1008 WE-PMIシリーズ積層インダクタ