アカギ
アカギの 水廻り部材
アカギの 水栓
アカギの 水栓部品
ビニプレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
200
注文コード
49009372
品番
A10691
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
配管貫通部用化粧プレートの省力性、経済性を重視したタイプ。
外径(Φmm)
200
内径A(Φmm)
140
材質
塩化ビニール
タイプ
のり付白
呼び径(A)
125