仕様シリーズ:WE-TM SB 、 最大直流電流:200mA 、 最大自己共振周波数:100MHz 、 パッケージ/ケース:0201 (0603M) 、 最大直流抵抗:450mΩ 、 コア材料:フェライト 、 寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm 、 奥行き:0.3mm 、 高さ:0.3mm 、 長さ:0.6mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 シールド:なし 、 ミニチュア積層抑制ビーズ - WE-TMSBシリーズ. WE-TMSBシリーズ微小積層抑制ビーズは、ミニチュアEMIソリューションに最適であり、100 MHzで60 Ω〜300 Ωの4つのインピーダンス範囲で利用可能. 動作温度範囲: -55 → +125 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応