曜日別特売
MSSIS-S 踏抜き防止板入りカップインソール ミドリ安全 49009861

踏抜き防止板入りカップインソール

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)23~24.5
内容量1組注文コード49009861品番MSSIS-S
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

鋭利な物から足裏を守るステンレス製の踏抜き防止板が内装されています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
鋭利な物を踏んだ際の踏抜き事故の防止。
サイズ(cm)23~24.5厚さ(mm)約0.5トラスコ品番405-9107材質芯材:ステンレス板、合成材、不織布質量(g)136機能踏抜き防止質量(g/組)136
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-15
用途: 工事現場
建設業・工事業

問題なく使用できています。引き続き当社で使用したいと思います。

対象商品 : 49009843
2024-03-15
用途: 山林作業
有限会社山善産業不動産業

山林では竹の切り口などがあり、危険なので重宝しています。

対象商品 : 49009843
2023-02-14
用途: 災害緊急支援時に必要不可欠
医療・福祉・介護関連業

いつもミドリ安全さんを活用させて頂いています。サイズ展開もあり履き心地も良い。

対象商品 : 49009852
2022-01-04
用途: 非常用に

災害発生時に徒歩で帰宅する際の用心に購入。インソールなのでトレッキングシューズのインナーを外して代わりに入れられるのが良い。

対象商品 : 49009843
2018-08-10
用途: 安全靴の底
サービス業

10足以上欲しかったので、安価で使い勝手もいいです。

対象商品 : 49009843
2017-07-12
用途: 工場内作業時

針や鋭利なものを扱うことも多いので、従業員のけが防止に購入しています

対象商品 : 49009843
2015-09-14
用途: 足元不安定な場内での作業

軽量の安全靴が手軽に踏み抜き防止措置が出来るので重宝している。サイズの調整も簡単なので良い。

対象商品 : 49009843
2015-07-09
用途: 通常作業
建設業・工事業

やや歩きにくい。短靴につけているが脱げ易くなって不便なところもある。踏み抜きの心配は無くて安全性は良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする