静電靴用カップインソール S-1

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 49009877 品番 S-1 L
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

つま先部とかかと部に導電材があるため、つま先が浮いた姿勢でも体内の静電気を体外へ逃がします。抗菌防臭加工です。

サイズ(cm)27〜28.5 用途静電気帯電防止仕様靴の中敷。 トラスコ品番405-9417 材質合成材、EVA サイズL 質量(g)45 機能静電 質量(g/組)45
注意
※静電気帯電防止仕様靴での利用に限ります。インソールの使用だけでは帯電防止性能はでません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:529

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49009877
2018-04-16
用途:
通信関連の現場作業
株式会社TTKテクノ 様 (建設業・工事業)

静電対策の靴が必須のためインソールも静電靴用にしたのですが
インソール自体にクッションが無く長く履いていると足の裏が痛い
また、足が疲れる。
静電タイプのクッション性に優れたインソールがあれば最高ですが。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする