内容量1リール(500個)
仕様シリーズ:WE-LHMI 、 インダクタンス:220 nH 、 許容差:±20% 、 最大直流電流:25A 、 最大自己共振周波数:130MHz 、 パッケージ/ケース:1335 、 最大直流抵抗:900μΩ 、 コア材料:複合鉄粉 、 寸法:12.6 x 12.6 x 3.3mm 、 奥行き:12.6mm 、 高さ:3.3mm 、 長さ:12.6mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 シールド:あり 、 WE-LHMIシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. WE-LHMIシリーズは、磁気シールドが施されたSMDパワーインダクタで、大電流に対応しています。小型のWE-LHMIシリーズSMDパワーインダクタは、音響ノイズや漏洩電磁界を形成することなく、高いトランジェント電流スパイクを処理するよう設計されています。 WE-LHMIシリーズの用途: 高電流電源用DC-DCコンバータ、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用DC-DCコンバータ、POLコンバータ、携帯電源(PDA、デジタルカメラなど)、メインボード / グラフィックカード、バッテリ駆動デバイスなど devices
注文コード49009879
品番744373770022