ミドリ安全
ミドリ安全の 靴関連用品
ミドリ安全の シューズプロテクター/スパイク
安全靴用甲プロテクター A1MAX
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
49009922
品番
A1MAX-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
落下物から足の甲部を守る取り外し可能な、ひも靴用甲プロテクタです。靴を傷つけにくい革巻き仕様です。紐通し革付きです。
サイズ(cm)
23.5〜25.5
用途
安全靴に装着し、落下物から足の甲を保護。
トラスコ品番
405-8208
材質
芯材:アルミ、表材:牛クロム革、裏材:軟質スポンジ
寸法(mm)
縦137、横172(展開時)
質量(g)
190
質量(g/組)
190
注意
※先芯性能のある安全靴、作業靴との先芯部と甲プロテクタの重なりは、3mm以上重ならないと安全性に不備がでることがあります。