アカギ
アカギの 水廻り部材
アカギの 流し・台所用品
アカギの 流し用排水部品
A型ホッパー内ネジ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49009923
品番
A10679
参考基準価格(税別)
¥19,747
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
間接排水用受け皿継手。
A型ホッパーの内ねじタイプです。
ねじ径
50A
寸法H(mm)
96
寸法D(Φmm)
100
寸法E(mm)
31
寸法C(mm)
50