安全靴用甲プロテクター E

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2枚) 注文コード 49009947 品番 MKP-E-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

落下物から足の甲部を守る取り外し可能な、ひも靴用甲プロテクタです。

サイズ(cm)23.5〜25.5 用途安全靴に装着し、落下物から足の甲を保護。 トラスコ品番405-8810 材質芯材:アルミ、裏材:不織布 寸法(mm)縦105、横165(展開時) 質量(g)115 質量(g/組)115
注意
※先芯性能のある安全靴、作業靴との先芯部と甲プロテクタの重なりは、3mm以上重ならないと安全性に不備がでることがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:534

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49009947
2021-11-16
用途:
倉庫内の軽作業
運輸・通信業

使っていると靴ひもが切れます

何度も靴紐を交換しました

1人が参考にしています
対象商品:
49009931
2019-02-02
用途:
ブレーカーでの毅し作業時
株式會社 森山巧工舎 様 (建設業・工事業)

安くて良いですね。これ着けてないと作業させてもらえない現場増えてます。ただ、構造上しゃがみずらくなりますね。

対象商品:
49009947
2018-09-22
用途:
これはなかなかいい
製造業

安全担当の仕事なので、絶対にケガができません。
以前から甲部保護の付いた安全靴を見ていいなぁって思ってました。
ダメ元で後付けの当商品をトライしてみました。
履き心地は想定よりガタガタせずシックリと違和感ありません。
ただ見た目は黒艶アリがやや嬉しすぎに見えてよくない。
オリーブドラブや黒系カモ柄もあって良いかと。

対象商品:
49009931
2018-05-23
用途:
チェーンソー使用の時
不動産業

裏側にスポンジが先だけにしかついていなかったので、靴が少し傷つきそう。裏の前面にあればよかったと思う。

対象商品:
49009931
2017-05-21
用途:
工場内に入るために必要だったため購入。
製造業

光沢のある塗装は現場には似合いませんね。艶消しもあればよいと思います

対象商品:
49009931
2016-05-18
用途:
重量物作業職場での保護具として
株式会社コバックス 様

ミドリ安全の商品としては、安く購入できたかと思います
町の作業服屋さんには甲プロだけでの取り扱いが注文だったので、すぐに発送してくれたので助かりました。

対象商品:
49009931
2017-02-15
用途:
安全具として
自動車・二輪車・自転車関連業

品物は良いのだがやはりこういう物は実物を見て購入した方が良いです。

対象商品:
49009931
2015-06-16
用途:
スチールのリールのこ交換作業
サービス業

安心して使えます。又、リピートします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする