メッシュ目皿

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49010133 品番 A10681
参考基準価格(税別)¥9,053 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

排水構内に異物が入らないようホッパー内に取付ける目皿。

材質SUS304 口径(Φmm)(ホッパー受口)150 外径(Φmm)(メッシュ)145 仕様ホッパー用目皿メッシュ 商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49010133
2022-08-12
用途:
風呂の排水口に
その他業種

築35年のリフォームなしマンション住み。風呂の排水口に同じ感じの目皿が使用されていて、経年劣化で傷んで来たので探していました。
こちらはサイズもドンピシャ、お値段も他より安く手に入れることができて大変満足しています。

対象商品:
49010133
2017-11-01
用途:
空調設備のメンテナンス
不動産業

きれいな状態で送られてきて滞りなく処置ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

VP・VU管兼用目皿の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/516/
1人が参考にしています
2023-03-24

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする