腰部保護ベルト”スーパーリリーフ”

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49010315 品番RELIEF-M
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

インナー用で着けていることが外からわかりにくいソフトな着用感です。
腹圧効果に優れ、骨盤を補強する効果があり、高い運動性と快適性をお届けします。
遠赤外線放射と制菌効果のある素材を使用しています。

サイズM ウエスト(cm)65〜85 トラスコ品番419-1552 材質抗菌剤練り込みパワーネット、合成ゴム グレー/ブルー 質量(g)185 適合部位腰部
注意
※腰痛予防を目的としたベルトであり、治療用ではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:208

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49010297
2017-05-06
用途:
日常
その他業種

かさばらず、しなやかで使い心地良し。機会があればまた購入したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする