SEC-910 スーパーサウンド3Eチェッカー DENSAN(ジェフコム) 49010902

スーパーサウンド3Eチェッカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49010902 品番SEC-910
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

音と光で分かりやすい検電器です。被覆検電、直接検電、導通チェックが可能です。感度調整が可能です。

用途被覆検電・直接検電・極性チェックに。 トラスコ品番419-5701 質量(g)26 電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属) 交流電圧(V)80〜300 直流電圧(V)1.2〜24 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)19×20×116

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする