G118 ホースバンド(高圧ドライバー締め) タカギ 49013115

ホースバンド(高圧ドライバー締め)

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード49013115 品番G118
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ドライバー締めタイプのホースバンドです。

最小径(Φmm)9 最大径(Φmm)11 用途工場などの一般ホース配管の締め付けバンド。ホース固定用 トラスコ品番405-6434 材質真鍮 厚さ(mm)1.2 質量(g)8 ねじ径(mm)M4×20

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49013115 G118 55108788 QG118FJ ワイヤバンド高圧ドライバ タカギ ワイヤバンド高圧ドライバ タカギ 1個 96 税込106 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49013106
2023-04-18
用途:
燃料ホースの固定

ネジ式の為しっかりと固定でき燃料漏れの心配がなく良かったです
サイズがシビア(余裕があまりない)しっかり測ってからの購入をお勧めします。

対象商品:
49013124
2022-05-15
用途:
旧車の修理

日産旧車(キャブ車)用燃料ホースのバンドに使用しました。サイズが合えば問題ありません。

対象商品:
49013124
2021-08-05
用途:
コンプレッサのメンテナンス
高橋商店 様 (その他業種)

サイズがシビアなので、よく測って注文しないと合わない可能性があると思います。注意して下さい。

対象商品:
49013097
2019-06-06
用途:
昔車修復

オリジナル部品に近い形状なので購入した。ネジの太さやピッチから錆びれば緩めづらくなるので定期的な交換をするため,コスパに優れる。

対象商品:
49013097
2017-04-17
用途:
自作ビールサーバー
設備電算親睦会 様

自作のビールサーバー(アウトドア用)に使用します。販売しているので大量に必要のため購入した。

対象商品:
49013097
2017-02-28
用途:
自動車のブレーキフルードホースの固定
サービス業

体験者のレビューに、フルード抜きホースが外れやすいとの記載を見てホースの径に合うホースバンドを探してこの商品に行きつきました。5ミリ程度の小径に使えるバンドが少ない中で、しっかりと確実に締め付けができるため安心して圧をかけることができます。

対象商品:
49013115
2017-02-13
用途:
高圧洗浄ホース繋ぎ金具として購入
大塚プレス工作所 様

商品タイトルに(高圧ドライバー締め)となっておりますが、ドライバーで強く締め付けた時、締め付け部分が変形しました。
もう少し強度を上げて頂ければありがたいです。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
49013124
2015-08-07
用途:
オートバィのラジエター周りに使用

ボルトを緩めてもワッシャーが外れないといいかも。後、ステンレス製があるとあるといいかな。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする