曜日別特売
72S-150 ロングS型仮枠ビット スターエム 49013474

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

72S-150 ロングS型仮枠ビット スターエム 49013474
72S-150 ロングS型仮枠ビット スターエム 49013474
72S-150 ロングS型仮枠ビット スターエム 49013474

ロングS型仮枠ビット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
刃先径(Φmm)15
全長(mm)85
内容量1本注文コード49013474品番72S-150
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

建物の基礎工事として施される型枠作業に最適で、厚さ12mmのコンパネ2枚重ねも簡単に貫通穴があきます。ストッパーは回転式でバッテリー負荷を軽減します。

用途
被削材:木材。型枠作業
全長(mm)85材質炭素鋼(S55C)サイズ15シャンク径(Φmm)六角軸6.35刃先径(Φmm)15有効長(mm)37適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする