WURTH ELEKTRONIK
Wurth Elektronik 端子 WR-WTBシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(25個)
注文コード
49014544
品番
66510113722
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●併用可能製品:電線対基板コネクタ●シリーズ:WR-WTB●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:28AWG●シリーズ番号:6651●最大接触抵抗:20mΩ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃
RoHS指令(10物質対応)
対応