Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-ASLL

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(125個) 電圧(V)50dc 注文コード49015129 品番865060663015
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は電圧・内容量など71種類から選べます 他の種類を見る
取付方式表面実装 寸法(mm)17(Dia.)×15.85 高さ(mm)15.85 動作温度(℃)(Min)-55 リードピッチ(mm)7 寿命5000h 直径(Φmm)17 リーク電流(μA)500 許容差±20% リップル電流(A)1.61 電圧(V)50dc 材質(誘電体ファミリ)アルミ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする