JTH-1321-SL (527209) 非常用アルミ保温シート アイリスオーヤマ 49015346

 

JTH-1321-SL (527209) 非常用アルミ保温シート アイリスオーヤマ 49015346
JTH-1321-SL (527209) 非常用アルミ保温シート アイリスオーヤマ 49015346

非常用アルミ保温シート

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個シートサイズ(mm)1300×2100注文コード49015346品番JTH-1321-SL (527209)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

災害時の防寒対策に最適です。
毛布タイプと寝袋タイプの選べる2タイプ。
コンパクトに折りたたむことができるので、携帯に便利です。

用途
避難時の防寒対策に。
シートサイズ(mm)1300×2100厚さ(mm)0.012質量(g)60.5仕様専用ポーチ付トラスコ品番403-0052材質アルミ蒸着ポリエステル、発泡ポリエチレン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49015337
2018-04-19
用途: 防災リュック備蓄用です。
サービス業

いざという非常時に使用できるように取り揃えました。

対象商品 : 49015346
2015-06-08
用途: 非常用

非常用に家族分を一式購入しました。コンパクトなので、非常持出し袋の専有容積が少なくて助かります。追加で注文してキャンプでシミューレーションしておいても良さそうです。ただし見た感じは使い捨てな様子で、耐久性は?です。

対象商品 : 49015337
2015-11-10
用途: 災害時に
川端商会サービス業

購入して半年くらいですが、使う機会が無くて評価できませんでした。
とりあえず普通としておきます。

対象商品 : 49015346
2014-10-13
用途: 非常用

非常用の備蓄品として購入しました。使用感など不明ですがコンパクトで備蓄するにはとてもよいです。厚手のものもあるようですが一時しのぎと割り切っています。使用する出番が無いのが一番だと思われる商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする