曜日別特売
JTH-1020-SL (532189) 非常用アルミ保温シート アイリスオーヤマ 49015337

 

JTH-1020-SL (532189) 非常用アルミ保温シート アイリスオーヤマ 49015337
JTH-1020-SL (532189) 非常用アルミ保温シート アイリスオーヤマ 49015337
JTH-1020-SL (532189) 非常用アルミ保温シート アイリスオーヤマ 49015337

非常用アルミ保温シート

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品はシートサイズ・内容量など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
シートサイズ(mm)
1000×2000
注文コード
49015337
品番
JTH-1020-SL (532189)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
¥959

災害時の防寒対策に最適です。
毛布タイプと寝袋タイプの選べる2タイプ。
コンパクトに折りたたむことができるので、携帯に便利です。

用途
避難時の防寒対策に。
シートサイズ(mm)
1000×2000
厚さ(mm)
0.012
質量(g)
80
仕様
専用ポーチ付
トラスコ品番
403-5631
材質
アルミ蒸着ポリエステル、発泡ポリエチレン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49015337
2018-04-19
用途: 防災リュック備蓄用です。
サービス業

いざという非常時に使用できるように取り揃えました。

対象商品 : 49015346
2015-06-08
用途: 非常用

非常用に家族分を一式購入しました。コンパクトなので、非常持出し袋の専有容積が少なくて助かります。追加で注文してキャンプでシミューレーションしておいても良さそうです。ただし見た感じは使い捨てな様子で、耐久性は?です。

対象商品 : 49015337
2015-11-10
用途: 災害時に
川端商会 様(サービス業)

購入して半年くらいですが、使う機会が無くて評価できませんでした。
とりあえず普通としておきます。

対象商品 : 49015346
2014-10-13
用途: 非常用

非常用の備蓄品として購入しました。使用感など不明ですがコンパクトで備蓄するにはとてもよいです。厚手のものもあるようですが一時しのぎと割り切っています。使用する出番が無いのが一番だと思われる商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
同じ内容の商品で大きい規格の商品の方が重さが軽くかつ金額が安くなっていますが、この二つの商品の異なる点を教えてください。
回答:
注文コード 49015346 品番 JTH-1321-SL (527209)はブランケットタイプ、注文コード 49015337 品番 JTH-1020-SL (532189)は寝袋タイプとなります。
2013-11-13

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする