ストーブガード

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49015601 品番 STG-650N (249665)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,929
販売価格(税別)
5,390

ストーブに直接触れるのを防ぐ四方式のストーブガードです。
【適応サイズ】
▼STG-650N:幅55cm×奥行40cm以内の石油ストーブ
▼STG-750N:幅65cm×奥行45cm以内の石油ストーブ

トラスコ品番404-2590 幅(mm)650 質量(kg)5.4 シルバー 高さ(mm)710 奥行(mm)550 適合サイズ(mm)550×400以内

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49015617
2024-02-28
用途:
石油ストーブの安全カバー
正木 様

組み立てが簡単で設置に手間がかからずに以外にしっかりした作りで満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房オプション・交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする