WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 能動部品
WURTH ELEKTRONIKの 集積回路(IC)
Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-AIG8
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
電圧(V)
450dc
注文コード
49016005
品番
861011483004
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
この商品は
電圧・静電容量・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
22(Dia.)×36
直径(Φmm)
22
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
36
電圧(V)
450dc
寿命
2000h
許容差
±20%
リード線長さ(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
リードピッチ(mm)
10
テクノロジー
電解
リーク電流(μA)
900
リップル電流(A)
1.03