WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 能動部品
WURTH ELEKTRONIKの 集積回路(IC)
Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-AIL5
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
電圧(V)
450dc
動作温度(℃)
(Max)+105
注文コード
49016093
品番
861111485023
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
この商品は
電圧・動作温度・内容量
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
30(Dia.)×21
直径(Φmm)
30
取付方式
スルーホール
電圧(V)
450dc
寿命
2000h
許容差
±20%
極性
あり
動作温度(℃)
(Max)+105
RoHS指令(10物質対応)
対応
リード線径(Φmm)
2
リードピッチ(mm)
10
リーク電流(μA)
900
リップル電流(mA)
690