WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 能動部品
WURTH ELEKTRONIKの 集積回路(IC)
Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-AS5H
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(2000個)
注文コード
49016346
品番
865230340001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
5.5(Dia.)×3.85
直径(Φmm)
5.5
高さ(mm)
3.85
取付方式
表面実装
端子の種類
Vチップ
寿命
5000h
許容差
±20%
動作温度(℃)
(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
リードピッチ(mm)
1
リーク電流(μA)
3
リップル電流(mA)
17
静電容量(μF)
10