WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 能動部品
WURTH ELEKTRONIKの 集積回路(IC)
Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-ATG5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
注文コード
49016924
品番
860020478019
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
194
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
13(Dia.)×20
直径(Φmm)
13
高さ(mm)
20
取付方式
スルーホール
電圧(V)
25dc
構造
シリンダー形
許容差
±20%
動作温度(℃)
(Min)-40
誘電正接
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
リード線径(Φmm)
0.6
リードピッチ(mm)
5
リーク電流(μA)
300
リップル電流(mA)
810