GSL-P6L パルス式ソーラーライト アイリスオーヤマ 49017105

パルス式ソーラーライト

(13件のレビュー)
取扱い終了
寸法(mm)Φ130×685
内容量1台注文コード49017105品番GSL-P6L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

明るさUP!省エネルギーのLED使用、太陽光で充電するので電気代と配線が不要な地球にやさしい商品です。
点灯時間は約7時間です。(直射日光で8時間以上充電の場合・点灯時間は地理的な位置、設置場所、天候条件、日照時間等によって変動します)
3段ロングリフレクターを使用しているので、明るさに優れています。(GSL-P6のみ4段)
GSL-P2はトライアングルカットのクリアカバーにより、LEDライト2灯の光が拡散し光源が大きく見えます。
ニッケルカドミウム電池1本内蔵。

光源電球色LED×6個寸法(mm)Φ130×685トラスコ品番419-0157材質本体・ベース:ABS樹脂、キャップ・スパイク・ジョイント:ポリプロピレン、パネルカバー:アクリル樹脂、クリアカバー:スチールロール樹脂、ポール:塩化ビニール被覆鋼管質量(g)560
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-27
用途: ガーデンソーラーライトとして使用
その他業種

自宅の門入口辺りに置いてみました。
大きいので結構目立つし明るいです!

2025-10-08
用途: 駐車場にセット

思っていたより暗い。照度の数値より低いのではないかと思う。

対象商品 : 36708795
2023-12-09
用途: 庭の照明
その他業種

別のソーラーライトと併用して使用していますが軸も長く明るさも問題ありません。

対象商品 : 36708813
2020-11-25
用途: 駐車場の目印
株式会社 カナマル

駐車場にさしました。明るくて好評です。再度購入検討中

対象商品 : 36708795
2020-10-06
用途: 自宅駐車場用
サービス業

センサー付きで明るくなり足元が良く見えて安心です。

対象商品 : 36708795
2019-04-22
用途: 明るいです
サービス業

軽いのに土に差しやすいですね。
軸が長いから周り一帯が明るくなります。
庭がちょっと明るくなると、夜間のお年寄りの転倒防止にもなるし、鍵も差しやすいです。
買ってよかったです。

対象商品 : 68038336
2019-02-21
用途: 自宅前のささやかなライトアップ
自動車・二輪車・自転車関連業

購入して1年半経過しましたが今も問題なく点灯してくれています
黄色っぽい光が明るすぎずで拙宅にはちょうどいいです。

対象商品 : 36708813
2017-04-17
用途: 庭の防犯の為

光源も十分あり庭の死角部分の照明に問題なく対応。防犯になりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする