WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 能動部品
WURTH ELEKTRONIKの 集積回路(IC)
Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-AIL5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
電圧(V)
450dc
注文コード
49017335
品番
861111483007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
電圧・動作温度・内容量
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
22(Dia.)×36
直径(Φmm)
22
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
36
電圧(V)
450dc
シリーズ
WCAP-AIL5
許容差
±20%
リード線長さ(mm)
6
誘電正接
20%
リードピッチ(mm)
10
リーク電流(μA)
1080
リップル電流(mA)
770