アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 物品棚/収納用品
アイリスオーヤマの キャビネット・ツールキャビネット
アイリスオーヤマの キャビネット・ツールキャビネット本体
パーツキャビネット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49017613
品番
KC-350DR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
2タイプの引出しですっきりと小物を収納することができます。環境に優しいリサイクル品を使用しています。引出しが飛び出しにくい、簡易ロック構造です。底面には、滑り止め用のゴム脚が付いています。
色
ホワイト
間口(mm)
308
奥行(mm)
210
高さ(mm)
290
最大積載量(kg)
9.9
引出し数
9個
質量(kg)
2.206
トラスコ品番
420-0390
材質
ハイインパクトスチロール、スチロール樹脂(再生材45%使用)
収納物
B5サイズまでの書類、筆記用具、小物等
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
308×210×290
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
49017613
KC-350DR
01775332
KC-350DR
小物キャビネット
アイリスオーヤマ
1個
¥
3,998
欠品中
税込
¥
4,398
注文コードが変更になりました