高い所BOX

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)38.4 材質ポリプロピレン(PP) 注文コード49018277 品番TB-54D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は容量・材質・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

高い所に収納しても取り出しやすいよう、ボックスの下の部分に手を引っ掛けられる取っ手付の収納ケースです。

容量(L)38.4 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)400×550×320 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×420×295 クリア トラスコ品番413-1151 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)1.54 フタあり 外寸法・幅(mm)400 外寸法・高さ(mm)320 外寸法・奥行(mm)550 コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式 有効内寸法・奥行(mm)420 有効内寸法・高さ(mm)295 有効内寸法・幅(mm)310
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-10
用途:
食器を保存
シルバースプーン 様 (飲食業)

結構しっかりできていますが、蓋が少し弱いので、たくさん積み重ねるのは難しいです。

対象商品:
49018295
2021-12-15
用途:
庭の植木の手入れ用道具入れ

庭の植木の手入れ用道具や。花の土。肥料等を入れていますが
大きさもちょうど良かった。

対象商品:
49018252
2021-11-05
用途:
検査治具入れ
製造業

今までは作業台の上で検査治具に接続するケーブル等が乱雑に置かれていました。いざ使おうとすると行方不明状態!きちんと整理出来る様になりました。

対象商品:
49018277
2020-12-19
用途:
お仕事
有限会社都建物管理 様 (サービス業)

かなりお安いです。商品は良いです。タオルとモップの
運搬に使用してます。

1人が参考にしています
対象商品:
49018277
2019-04-04
用途:
作業着の洗濯時
その他業種

サイズ感がちょうどいいです.
衣類を入れて持ち運ぶことが多いので,軽いのも良いです.
配送も早いのでありがたいです.

対象商品:
49018277
2017-08-31
用途:
物入れ

車庫の物の整理に購入以前は、この小型版を購入して整理しました。
同種の物を整理したかったのでより深いこのBOXを購入しました
透明で外から見分ける事が出来るので良いかと思います。

対象商品:
49018252
2017-03-15
用途:
物置の整理時

ロッカーの上を有効活用出来ないかと思い探していると調度いい大きさ
でした。少し小さいですがしっかりとした入れ物です。
少し値段が高いような気がしますが・・・。

対象商品:
49018295
2016-05-15
用途:
衣替え時

大きさ、素材ともに満足しています。また、必要な際には購入しようと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする