Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-AIG8

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 静電容量(μF)150 注文コード49018358 品番861011483006
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は電圧・静電容量・内容量など48種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)22(Dia.)×51 直径(Φmm)22 取付方式スルーホール 寿命2000h 許容差±20% 動作温度(℃)(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 リードピッチ(mm)10 テクノロジー電解 リーク電流(μA)1350 リップル電流(A)1.39 静電容量(μF)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3159:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする