WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 能動部品
WURTH ELEKTRONIKの 集積回路(IC)
Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-AIL5
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
電圧(V)
450dc
注文コード
49018455
品番
861111483008
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
電圧・動作温度・内容量
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
22(Dia.)×36
直径(Φmm)
22
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
36
電圧(V)
450dc
寿命
2000h
許容差
±20%
極性
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
リードピッチ(mm)
10
リーク電流(μA)
1350
リップル電流(mA)
860