RVBOX(浅型)

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49018681 品番RV770F (209265)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

【多サイズ展開】さまざまなシーンで大活躍する、薄型タイプの多目的収納ボックスです。耐荷重約30kgで丈夫です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)770×320×155 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)710×235×132 容量(L)22 トラスコ品番410-1391 質量(kg)1.99 グレー/ダークグリーン 材質(本体)ポリプロピレン 耐荷重(kg)30 外寸法・幅(mm)770 外寸法・高さ(mm)155 外寸法・奥行(mm)320 有効内寸法・奥行(mm)235 有効内寸法・高さ(mm)132 有効内寸法・幅(mm)710

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49018681 RV770F (209265) 79420594 RV770F RVBOX浅型タイプ グレー/ダークグリーン アイリスオーヤマ RVBOX浅型タイプ グレー/ダークグリーン アイリスオーヤマ 1個 2,488 税込2,737 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:286

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49018697
2023-08-01
用途:
剪定作業用の道具入れ
その他業種

剪定作業の長い道具(刈込み鋏)等を保管に適している。

2人が参考にしています
対象商品:
49018681
2023-06-11
用途:
ワイパーブレードの補完

ワイパーブレードやゴムなどまとめて保管してます。ちょうどいい長さと高さです。

対象商品:
49018672
2021-10-11
用途:
洗車道具の収納
自動車・二輪車・自転車関連業

洗車道具が増えたのでトランクに入れておくために購入。

底に滑り止めが付いてると助かる

1人が参考にしています
対象商品:
49018681
2021-02-02
用途:
工具の収納
建設業・工事業

丈夫で蓋もしっかりしているので満足。ただ蓋の赤い取っ手がとれやすい。

対象商品:
49018681
2019-04-02
用途:
整理整頓に
建設業・工事業

薄くて長い箱はなかなか見つからない。横幅がこの半分くらいのが欲しかったけどこちらの商品で我慢です。クオリティは間違いない商品です

対象商品:
49018681
2016-08-18
用途:
カートでの移動
その他業種

スタンドを収納して、カートで移動する時に使ってます。
ちょうどピッタリ入るサイズなので重宝してます。
蓋がフラットなのも良い。

対象商品:
49018672
2015-03-31
用途:
二輪車のリアボックスとして
ロックメイト 様

箱に対し蓋が深く被さっているので、パッキンが無くても雨が侵入しません。
バックルの部分が少しだけ被さりが浅くなっていますが、バックルの陰になる事もあり
数時間の雨中走行でも全く問題ありませんでした。
不安な方はスポンジテープで密閉すれば良いでしょう。

成形時のヒケで、底は少し波打っています。
強度には影響していないので、特に問題だとは感じません。

アイリスのボックス製品全般に言える事ですが、
バックルの開放時、上から親指で力を加え下に他の指を掛ける訳ですが、
この時、注意しないと下の指がバックルとケースの間に挟まれてしまいます。
またバックルを解放すると横に90度の位置で止まりますが、
この状態でうっかり荷物を引っかけると容易にバックルが破損します。
またこのRVBOX浅型の場合、室内使用が前提の為か施錠が出来ません。

同社の密閉RVBOXカギ付460なら上記の不満が全て解消され、
更に気密も強度も高く作られた素晴らしい物ですが、サイズが小さいのが難点です。
密閉RVBOXの大型を販売してもらいたいと切に願います。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする