SIH-509-SV シューズラック アイリスオーヤマ 49018916

シューズラック

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード49018916 品番SIH-509-SV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,158
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

簡易的なシューズラックです。コンパクト仕様ですので邪魔になりません。

トラスコ品番413-1029 材質パイプ:スチール(エポキシ粉体塗装)、棚板:スチール(クロームメッキ) 質量(kg)3.5 高さ(mm)970 奥行(mm)255 間口(mm)555 段数4段 耐荷重全体20kg、棚板5kg 収納数8〜12足

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49018925
2015-03-05
用途:
安全靴などの保管

横幅が中途半端で2足半しか置けない。奥行が短いので邪魔にならず良いのですが置いた靴の安定性が悪い。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする