アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 収納家具
アイリスオーヤマの 履物収納
アイリスオーヤマの シューズラック
シューズラック
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
49018925
品番
SIH-512-SV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,816
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
簡易的なシューズラックです。コンパクト仕様ですので邪魔になりません。
トラスコ品番
413-1037
材質
パイプ:スチール(エポキシ粉体塗装)、棚板:スチール(クロームメッキ)
質量(kg)
4.6
高さ(mm)
1190
奥行(mm)
285
間口(mm)
555
段数
5段
耐荷重
全体25kg、棚板5kg
収納数
10〜15足