BYS-1 自転車スタンド アイリスオーヤマ 49019275 BYS-1 自転車スタンド アイリスオーヤマ 49019275

自転車スタンド

(50件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード49019275 品番BYS-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

自転車を省スペースで置ける段違い構造の自転車スタンドです。
タイヤ固定プレートでしっかり自転車を固定します。
スタンドの位置は3段階に調整可能です。自転車の大きさにあわせて適度な幅に調整出来ます。
防錆効果のある亜鉛メッキとポリエステル粉体塗装の二重塗装をしております。
スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。

材質
本体/スチール(ポリエステル粉体塗装)
エンドキャップ/ポリプロピレン
アジャスター/合成ゴム
トラスコ品番410-0751 幅(mm)510 質量(kg)1.40 ブラック 高さ(mm)220 奥行(mm)430 適合タイヤ幅(mm)55以下 適合タイヤサイズ20インチ以上
注意
※コンクリート地に設置するためのアンカーボルトは、本製品には付属しておりません。
市販品をご用意頂きますようお願い致します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49019275 BYS-1 09932837 BYS-1-R 自転車スタンド 1台タイプ アイリスオーヤマ 自転車スタンド 1台タイプ アイリスオーヤマ 1台 2,798 税込3,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 50
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35160763
2024-06-29
用途:
自転車の整理
有限会社北幸農園 様 (農・林・水産業)

この商品は、自転車を綺麗に並べれるので、ありがたいです。
止める場所を決めれるのと、三台がちょうどいい感じです。

対象商品:
49019275
2024-05-16
用途:
自転車置き場に設置

タイヤの両脇にくるサポートの強度が足りない。

風で自転車が煽られた際に曲がって使い物にならなくなった。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品:
35160754
2023-12-03
用途:
青空駐輪
サービス業

組立も簡単で良い。すこし華奢で実際の駐輪の際は
力任せではなくゆっくりとしたセットが必要な商品。
自宅用には十分な性能かと思う。

対象商品:
35160754
2023-04-06
用途:
自転車の転倒防止
製造業

他メーカーのスリムな自転車スタンドを使っていたが、強風の度に自転車が将棋倒しになって辟易していた。この商品は組み立て家具などの作業をした事のない事務員でも特に迷わず組み立てができ、強風でも自転車が倒れないので大変満足しています。

対象商品:
35160763
2023-04-19
用途:
来校者の自転車の整理

色も落ち着いていて、シンプルなデザインで使用しやすい。
タイヤを乗せる部分も傷がつきにくい加工になっていてよかった。

1人が参考にしています
2023-01-31
用途:
子供用自転車どめ
電気・ガス・熱供給・水道業

子供用自転車が片足スタンドの為、とても不安定だったので購入しました。今は安定して駐輪が出来るようになり購入して良かったと思っています。

対象商品:
35160763
2023-03-06
用途:
強風の時に 自転車が 倒れない為
自動車・二輪車・自転車関連業

組立も簡単だった 暗い所に 置いてあるのと スタンドが黒なので 蓄光テープを貼りました。

1人が参考にしています
対象商品:
49019275
2022-09-12
用途:
子供用自転車どめ
古茂田空調設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

賃貸なので、駐輪スペースに固定することが出来ないのですが、置くだけでも機能してくれています。
やはり盗難が怖いのでかのうなら固定した方が良いかと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする