曜日別特売
FV2-S3.3 ビニル絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造) 49020246

ビニル絶縁付丸形端子(F形)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(100個)寸法d2(Φmm)3.2注文コード49020246品番FV2-S3.3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。
ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。

規格
UL listed E42024
CSA LR20812
適合工具
手動:YNT-1614
空気圧式:YA-1/YA-2/YAT-1A/YAT-2A/YAD-1A/YAD-2A/YA-4/YAT-4A/YAD-4A
油圧式:BCT-0514
寸法d2(Φmm)3.2トラスコ品番422-5228幅(mm)6.4全長(mm)16.5種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状丸形寸法F(mm)4.3寸法D(Φmm)4.5電線抱合範囲AWG(#)16~14寸法l(mm)9板厚(mm)0.8材質(絶縁体)ビニール難燃性UL94 V-0材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-31
用途: 補修工事
卸売・小売業

緊急品で急いでいたため、直ぐに入手出来、助かった。

2025-04-28
用途: より線の他機器への接続
教育・研究機関

端子台等への接続がより迅速なり、綺麗で安全に仕上ができた。

対象商品 : 49020203
2020-07-16
用途: 配線作業
製造業

特に悪いところなく普通に使えています。(現物と写真は一緒にしてほしいです)

対象商品 : 49020404
2016-10-17
用途: 試験用シミュレータ製作
東芝ITコントロールシステム株式会社

実績、信頼性の高いメーカー様なので安心して購入できます。
また100個単位の販売なので、余剰品を抱えることがなく助かっています。

対象商品 : 08528055
2016-05-06
用途: 制御盤等の配線作業
建設業・工事業

通常仕入するものと同様のメーカー品ですので安心して使用できます。しいて言えば通常は1,000個単位でしか購入できないので100個単位で出してくれているところが非常にありがたいです。また購入すると思いますのでよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする