WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 能動部品
WURTH ELEKTRONIKの 集積回路(IC)
Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-ASLL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(125個)
電圧(V)
25dc
注文コード
49020336
品番
865060463011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
電圧・内容量
など
71
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
表面実装
寸法(mm)
17(Dia.)×15.85
高さ(mm)
15.85
動作温度(℃)
(Max)+105
リードピッチ(mm)
7
寿命
5000h
直径(Φmm)
17
リーク電流(μA)
550
許容差
±20%
リップル電流(A)
1.8
端子の種類
Vチップ
電圧(V)
25dc