※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子
JST(日本圧着端子製造)の Y型(先開型)圧着端子
角先開形端子
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
49020571
品番
1.25-S3A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
端子形状
先開形
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.25〜1.65
電線抱合範囲AWG(#)
22〜16
種類
裸圧着端子
幅(mm)
7.2
色
シルバー
全長(mm)
15.8
用途
軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
トラスコ品番
422-4451
質量(g)
52.3
電線抱合範囲(単線)(mm)
0.57〜1.44
内寸(mm)
1.7
材質(端子)
無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
スタッド径(Φmm)
3.7
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表