JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子
JST(日本圧着端子製造)の Y型(先開型)圧着端子
ビニール絶縁付角先開形端子(F形)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.25〜1.65
注文コード
49020596
品番
FV1.25-4A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
電線抱合範囲・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
色
赤
スタッド径(Φmm)
4.3
全長(mm)
20.0
内寸(mm)
4.0
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.25〜1.65
電線抱合範囲AWG(#)
22〜16
用途
軟銅のより線を接続するために使用します。
トラスコ品番
422-5074
幅(mm)
8.5
質量(g)
68
種類
絶縁付圧着端子
端子形状
先開形
材質(絶縁体)
ビニール
材質(端子)
無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表