※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FV1.25-YS3A ビニール絶縁付角先開形端子(F形) JST(日本圧着端子製造) 49020641 FV1.25-YS3A ビニール絶縁付角先開形端子(F形) JST(日本圧着端子製造) 49020641

ビニール絶縁付角先開形端子(F形)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25〜1.65 注文コード49020641 品番FV1.25-YS3A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は電線抱合範囲・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。

スタッド径(Φmm)3.7 全長(mm)19.6 内寸(mm)4.0 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25〜1.65 電線抱合範囲AWG(#)22〜16 用途軟銅のより線を接続するために使用します。 トラスコ品番422-5147 幅(mm)6.4 質量(g)69 種類絶縁付圧着端子 端子形状先開形 材質(絶縁体)ビニール 材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:254

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「Y型(先開型)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする