ビニル絶縁付重ね合わせ形接続子

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 49020745 品番 VP-5.5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

重ね合わせ用スリーブに絶縁被覆を組み合せたものです。

内寸(mm)5.4 全長(mm)20.5 電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63〜6.64 用途重ね合わせ用スリーブ(P形)の絶縁被覆付です。 トラスコ品番422-6348 質量(g)250 種類絶縁付圧着スリーブ 電線抱合範囲AWG(#)12〜10 材質(絶縁体)ビニール 材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 スリーブ形状重ね合せ用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:261

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49020727
2019-11-16
用途:
自動車用機器の配線
その他業種

あまり詳しくなくて、この商品に、「突き合わせ」と「重ね合わせ」の種類についてあまり詳しく調べずに購入してしまいました。突き合わせでも問題なかったですが、いま一度ご確認された方が良いかと思います!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「P型(重ね合わせ用)圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする