AT-211 トグルスイッチ用ON-OFF文字板 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 49020867

トグルスイッチ用ON-OFF文字板

(29件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番413-1452
内容量1個注文コード49020867品番AT-211
参考基準価格(税別)¥96販売価格(税込)¥105
販売価格(税別)
95

トグルスイッチ用ON-OFF表記文字板です。

用途M6ブッシング用適合M6ブッシング用寸法21×11mmトラスコ品番413-1452材質アルミニウム厚さ(mm)0.5寸法(mm)21×11地色:黄質量(g)2穴径(Φmm)6.1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-07
用途: 制御盤製作に使用

回り止め爪のついたトグル(レバー)スイッチ用文字盤。
同社製トグルスイッチの取付に使用。
昔から見慣れた配色&デザインで違和感なく使える。
購入としては初めてとなるが、馴染みの部品なので今後も補修用・新造用で
利用することになる。

対象商品 : 49020867
2025-04-30
用途: 自作回路のON、OFF表示
製造業

アクリル板なんなかにCADで書いた紙を張り付け
取り付けても良いが見てくれや商品性を考えるなら安くて早い。

1が参考にしています
対象商品 : 49020867
2024-07-29
用途: トグルスイッチに
その他業種

エーモン工業の「ミニトグルスイッチ(3201)」にピッタリフィット。無くてもスイッチの起動には問題ないが、金属板がアクセントになり、大満足。

対象商品 : 49020867
2023-05-10
用途: 鉄道模型のコントローラ自作に使用
サービス業

生前とならんどトグルスイッチのON-OFFはかっこいい。安い文字盤でコントローラの操作面がもっともらしくできました。

対象商品 : 49020867
2022-10-25
用途: 屋外の自作小型防犯カメラ用として使用
その他業種

屋外の小型防犯カメラ用を自作するときに防水タイプのケースと防水スイッチカバー、トグルスイッチとセットで探していたのですが近所のホームセンター等でも入手できなかったのがモノタロウさんで直ぐに見つかり注文したら直ぐに配送していただいたので早速使用しています。
商品も丈夫で長持ちで高性能で大変満足しています。

対象商品 : 49020867
2022-08-25
用途: 真空管アンプの修理
農・林・水産業

真空管アンプの電源スイッチの表示に使用・寸法が解らなく小さくて使えなかった。現物で使える時に使用します。今回は在庫になりました。縦横の寸法取りと中心の直径が表示してあると便利で間違えないと思います。

対象商品 : 49020876
2022-04-21
用途: トグルスイッチ銘板
その他業種

照明用スイッチとしてパナソニックのトグルスイッチに取付ました。サイズも合い見やすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 49020867
2023-07-19
用途: 警報盤のブザー停止用スイッチ
医療・福祉・介護関連業

スイッチとペアで購入。もう少し大きい物があればうれしいかな。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする