トグルスイッチ用ON-OFF文字板

(29件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49020876 品番 AT-215
参考基準価格(税別)¥130 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

トグルスイッチ用ON-OFF表記文字板です。

適合M6ブッシング用 寸法35×21mm 用途M12ブッシング用 トラスコ品番413-1461 材質アルミニウム 厚さ(mm)0.6 寸法(mm)35×21 ON側地色:赤、OFF側地色:黒 質量(g)2 穴径(Φmm)12.1 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:282
RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:382

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-07
用途:
制御盤製作に使用

回り止め爪のついたトグル(レバー)スイッチ用文字盤。
同社製トグルスイッチの取付に使用。
昔から見慣れた配色&デザインで違和感なく使える。
購入としては初めてとなるが、馴染みの部品なので今後も補修用・新造用で
利用することになる。

対象商品:
49020867
2025-04-30
用途:
自作回路のON、OFF表示
製造業

アクリル板なんなかにCADで書いた紙を張り付け
取り付けても良いが見てくれや商品性を考えるなら安くて早い。

1人が参考にしています
対象商品:
49020867
2024-07-29
用途:
トグルスイッチに
その他業種

エーモン工業の「ミニトグルスイッチ(3201)」にピッタリフィット。無くてもスイッチの起動には問題ないが、金属板がアクセントになり、大満足。

対象商品:
49020867
2023-05-10
用途:
鉄道模型のコントローラ自作に使用
サービス業

生前とならんどトグルスイッチのON-OFFはかっこいい。安い文字盤でコントローラの操作面がもっともらしくできました。

対象商品:
49020867
2022-10-25
用途:
屋外の自作小型防犯カメラ用として使用
その他業種

屋外の小型防犯カメラ用を自作するときに防水タイプのケースと防水スイッチカバー、トグルスイッチとセットで探していたのですが近所のホームセンター等でも入手できなかったのがモノタロウさんで直ぐに見つかり注文したら直ぐに配送していただいたので早速使用しています。
商品も丈夫で長持ちで高性能で大変満足しています。

対象商品:
49020867
2022-08-25
用途:
真空管アンプの修理
農・林・水産業

真空管アンプの電源スイッチの表示に使用・寸法が解らなく小さくて使えなかった。現物で使える時に使用します。今回は在庫になりました。縦横の寸法取りと中心の直径が表示してあると便利で間違えないと思います。

対象商品:
49020876
2022-04-21
用途:
トグルスイッチ銘板
その他業種

照明用スイッチとしてパナソニックのトグルスイッチに取付ました。サイズも合い見やすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
49020867
2023-07-19
用途:
警報盤のブザー停止用スイッチ
医療・福祉・介護関連業

スイッチとペアで購入。もう少し大きい物があればうれしいかな。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする