トグルスイッチ(直流負荷専用・DC400V対応)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49020937 品番 S-822D
参考基準価格(税別)¥2,968 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

プラスチックモールドレバー形の小型トグルスイッチです。直流負荷専用になります。

回路2極双投 端子形状ねじ 機能動作ON-ON 用途直流電源用。太陽光発電向け。(DC400V対応) 付属品六角ナット(AT-503)、内歯座金(AT-508)、取付リング(AT506)、六角ナット(AT-527) トラスコ品番413-2823 質量(g)84.3 極数2 使用温度範囲(℃)-10〜70 規格UL、C-UL 定格電圧(V)DC:30/48/125/250/400 耐電圧AC2.0kV 1分間以上 材質(レバー部)PBT樹脂 材質(ケース)メラミンフェノール樹脂 取付穴径(Φmm)12.5、12.3 接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて) 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性50000回以上 電気的開閉耐久性10000回以上 レバー倒れ角度(°)28±4 定格抵抗負荷電流(A)DC:30/30/20/15/4(直列10) 最大取付パネル厚(mm)5.5 絶縁抵抗1GΩ以上(DC500V) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2k以上 抵抗負荷(A)30(DC30V)、30(DC48V)/20(DC125V)、15(DC250V)、4(10)(DC400V)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:382

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75800593
2021-06-02
用途:
SSRユニットのバイパススィッチに使用
岩井技研 様

DC24V、30AのSSRユニットのバイパススィッチとして使用しました。

対象商品:
49020937
2019-02-25
用途:
太陽光パネルの切替スイッチとして
弦楽器工房クレモネーゼ 様

開放電圧40vのモジュールを時間帯によっては電線などの影があるため8枚と10枚に切替えて使用しています。400vで今のところ問題なく使用できています。ただ通電中はスイッチが接着して切替えができませんので一度パワコンのブレーカーを落としてからこちらのスイッチで切替え、またパワコンのブレーカーを上げるという作業が面倒ですけどね。

対象商品:
75800593
2017-03-21
用途:
大型ドローンの電源スイッチ

50V 直流の開閉に使用しておりますが、安定しております。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする